詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YN-3

品名 : 450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00246
全長 315mm 頭の全長 172mm
頭径 21×21mm 刃幅 30mm
全重量 680g 材質 ヘッド:炭素工具鋼
柄:スチールパイプ
パイプ柄なので強靭です。
追加説明
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/25 13:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA575YN-2 400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)
EA575YN-3 450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top