品番 : EA575YR-1
品名 : 18x330mm 板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄)
仕様
| 全重量(g) | 350 | 全長(mm) | 330 |
|---|---|---|---|
| 頭径(mm) | 18 | 頭部長(mm) | 103 |
| 材質 | 柄:グラスファイバー ヘッド:S45C |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575YR-1 18x330mm 板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄) |
| EA575YR-2 21x333mm 板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
