詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YR-2

品名 : 21x333mm 板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄)

仕様

全重量(g) 440 全長(mm) 333
頭径(mm) 21 頭部長(mm) 113
材質 柄:グラスファイバー
ヘッド:S45C
追加説明
カタログ価格

4,960 (税抜)/ 5,456 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 00:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA575YR-1 18x330mm 板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄)
EA575YR-2 21x333mm 板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄)
EA575YR-3 24x333mm 板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top