詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YR-6

品名 : 30x330mm 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄)

仕様

全重量(g) 360 全長(mm) 330
頭径(mm) 30 頭部長(mm) 105
材質 柄:グラスファイバー
ヘッド:S45C
追加説明
カタログ価格

6,050 (税抜)/ 6,655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/18 01:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0108ページ
バリエーション一覧
EA575YR-6 30x330mm 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄)
EA575YR-7 35x335mm 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄)
EA575YR-8 37x345mm 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top