品番 : EA575YR-7
品名 : 35x335mm 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄)
仕様
| 全重量(g) | 450 | 全長(mm) | 335 |
|---|---|---|---|
| 頭径(mm) | 35 | 頭部長(mm) | 111 |
| 材質 | 柄:グラスファイバー ヘッド:S45C |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/07 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575YR-6 30x330mm 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄) |
| EA575YR-7 35x335mm 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄) |
| EA575YR-8 37x345mm 板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
