詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576AB-2

品名 : 40- 400mm パッキンカッター

仕様

用途 革、プラスチックなどのシール作りに 能力 φ40~400mm
高さ 155mm 重量 550g
材質 スチール
調整可能なシングルカッタータイプ
厚み10mmまで切れます。
樹脂製グリップ付
目盛付
追加説明
カタログ価格

17,800 (税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 03:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA576AB-2 40- 400mm パッキンカッター
EA576AB-3 40- 600mm パッキンカッター
EA576AB-4A 40- 800mm パッキンカッター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top