品番 : EA576AB-3
品名 : 40- 600mm パッキンカッター
仕様
| 用途 | 革、プラスチックなどのシール作りに | 能力 | φ40~600mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 155mm | 重量 | 650g |
| 材質 | スチール | ||
| 調整可能なシングルカッタータイプ | |||
| 厚み10mmまで切れます。 | |||
| 樹脂製グリップ付 | |||
| 目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0572ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576AB-2 40- 400mm パッキンカッター |
| EA576AB-3 40- 600mm パッキンカッター |
| EA576AB-4A 40- 800mm パッキンカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576AB-200 : [EA576AB-1~4A、AC-1~3用]替刃 |
