品番 : EA576AC-1
品名 : 0-200mm パッキンカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
能力 | φ40~200mm | 高さ | 155mm |
---|---|---|---|
重量 | 460g | 材質 | スチール |
樹脂製グリップ付 | |||
目盛付 | |||
調整可能なダブルカッタータイプ | |||
用途 | 革、プラスチックなどのシール作りに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0601ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA576AC-1 0-200mm パッキンカッター |
EA576AC-3 40-600mm パッキンカッター |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA576AB-200 : [EA576AB-1~4A、AC-1~3用]替刃 |