品番 : EA576F-113
品名 : 13mm 革ポンチ替刃
仕様
| メーカー | BOEHM | サイズ | 13mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 27mm | 材質 | スチール |
| EA576F-31~EA576F-60 EA576F-300~EA576F-520用替刃 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/20 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0573ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
