品番 : EA576F-135
品名 : 35mm 革ポンチ替刃
仕様
EA576F-51~-60、F-500~-520用替刃 | |||
サイズ | 35mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 02:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0600ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA576F-51 : 2-50mm 革ポンチキット(29個組) |
本体 | EA576F-60 : 2-60mm 革ポンチキット(34個+420mmカッター付) |
拡大
※画像はEA576F-130です。