詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576H-17A

品名 : 17mm 革ポンチ

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 PU17
用途 ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに 内径 17mm
全長 100mm 材質 S45C
ローレット加工
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が摩耗すれば研磨して再度使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/16 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0574ページ 2093ページ
バリエーション一覧
EA576H-1A 1.0mm 革ポンチ
EA576H-1.5A 1.5mm 革ポンチ
EA576H-2A 2.0mm 革ポンチ
EA576H-2.5A 2.5mm 革ポンチ
EA576H-3A 3.0mm 革ポンチ
EA576H-4A 4.0mm 革ポンチ
EA576H-5A 5.0mm 革ポンチ
EA576H-6A 6.0mm 革ポンチ
EA576H-7A 7.0mm 革ポンチ
EA576H-8A 8.0mm 革ポンチ
EA576H-9A 9.0mm 革ポンチ
EA576H-10A 10mm 革ポンチ
EA576H-11A 11mm 革ポンチ
EA576H-12A 12mm 革ポンチ
EA576H-13A 13mm 革ポンチ
EA576H-14A 14mm 革ポンチ
EA576H-15A 15mm 革ポンチ
EA576H-16A 16mm 革ポンチ
EA576H-17A 17mm 革ポンチ
EA576H-18A 18mm 革ポンチ
EA576H-19A 19mm 革ポンチ
EA576H-20A 20mm 革ポンチ
EA576H-21A 21mm 革ポンチ
EA576H-22A 22mm 革ポンチ
EA576H-23A 23mm 革ポンチ
EA576H-24A 24mm 革ポンチ
EA576H-25A 25mm 革ポンチ
EA576H-26A 26mm 革ポンチ
EA576H-27A 27mm 革ポンチ
EA576H-28A 28mm 革ポンチ
EA576H-29A 29mm 革ポンチ
EA576H-30A 30mm 革ポンチ
EA576H-31A 31mm 革ポンチ
EA576H-32A 32mm 革ポンチ
EA576H-33A 33mm 革ポンチ
EA576H-34A 34mm 革ポンチ
EA576H-35A 35mm 革ポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top