品番 : EA576H-26A
品名 : 26mm 革ポンチ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | PU26 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに | 材質 | S45C |
| サイズ(内径) | 26mm | 全長 | 121mm |
| ローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/09 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0574ページ 2093ページ | ||||
