品番 : EA576LS-1
品名 : 1/2"(12.7mm) ホック用パンチ
仕様
| <セット内容> | |||
| ブラケット | |||
| ダイス×2個 | |||
| 打ち棒 | |||
| ホック×25組 | |||
| ブラケットサイズ | 25(W)×55(D)×38(H)mm | ダイスサイズ | φ25×14mm |
|---|---|---|---|
| 打ち棒サイズ | φ13×62mm | ホック材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| ホック径 | 1/2”(12.7mm) | 総重量 | 240g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/02 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576LS-1 1/2"(12.7mm) ホック用パンチ |
| EA576LS-2 5/8"(15.9mm) ホック用パンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576LS-11 : 1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/100組) |
| オプション | EA576LS-11B : 1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/10組) |
| オプション | EA576LS-12 : 1/2"(12.7mm) ホック(スチール製/100組) |
| オプション | EA576LS-12B : 1/2"(12.7mm) ホック(スチール製/10組) |
ウェブカタログ画像
拡大
