品番 : EA576LS-11
品名 : 1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/100組)
仕様
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | ホック径 | 1/2”(12.7mm) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 255g | 入数 | 100組 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576LS-1 : 1/2"(12.7mm) ホック用パンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
