詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576LV-1

品名 : 3.8x19mm リベット(約152個)

仕様

材質 銅 軸径×全長 φ3.8×19
リベット頭径 φ10mm ワッシャー外径 φ10mm
入数 152本
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/04 13:43現在)

商品入数 152 販売単位 PK
カタログページ 1236ページ
バリエーション一覧
EA576LV-1 3.8x19mm リベット(約152個)
EA576LV-2 4.1x19mm リベット(約125個)
EA576LV-3 4.6x19mm リベット(約100個)
ウェブカタログ画像
  • ●入数:約152個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top