品番 : EA576LV-3
品名 : 4.6x19mm リベット(約100個)
仕様
| 軸径×全長 | φ4.6×19mm | リベット頭径 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| ワッシャー外径 | φ12mm | 材質 | 銅 |
| 入数 | 100個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576LV-1 3.8x19mm リベット(約152個) |
| EA576LV-2 4.1x19mm リベット(約125個) |
| EA576LV-3 4.6x19mm リベット(約100個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です