品番 : EA576MA-12
品名 : 8mm 両面ハトメパンチ
仕様
| 適用ハトメ内径 | 8mm | サイズ | 本体直径:16mm 先端直径:7mm |
|---|---|---|---|
| 台座サイズ | φ49×30mm | 材質 | スチール |
| アルミ、真鍮、ステンレス製ハトメ用パンチ | |||
| ※ハトメは、下記の【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/16 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MA-11 7mm 両面ハトメパンチ |
| EA576MA-12 8mm 両面ハトメパンチ |
| EA576MA-13 10mm 両面ハトメパンチ |
| EA576MA-14 12mm 両面ハトメパンチ |
| EA576MA-15 15mm 両面ハトメパンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MH-8 : 8mm 両面ハトメ(アルミ製/20組) |
| オプション | EA576ML-1 : 8mm 両面ハトメ(アルミ製/200組) |
| オプション | EA576ML-11 : 8mm 両面ハトメ(真鍮製/200組) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

