詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MA-15

品名 : 15mm 両面ハトメパンチ

仕様

適用ハトメ内径 15mm サイズ 本体直径:22(30)mm
先端直径:14mm
台座サイズ φ59×30mm 材質 スチール
アルミ、真鍮、ステンレス製ハトメ用パンチ
※ハトメは、下記の【その他関連】を参照ください。
追加説明
カタログ価格

8,890 (税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/16 21:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2092ページ
バリエーション一覧
EA576MA-11 7mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-12 8mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-13 10mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-14 12mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-15 15mm 両面ハトメパンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top