品番 : EA576MD-4
品名 : 9.5mm ハトメパンチセット
仕様
| <セット内容> | |||
| ハトメ(真鍮製):24組 | |||
| ワッシャー | |||
| ホールカッター(全長:75mm) | |||
| ベース(φ35×27mm) | |||
| インサートダイ(全長:97mm) | |||
| 木製ブロック(42×83×9.5mm) | |||
| 内径 | 9.5mm | 替ハトメ | EA576MF-4、-6 |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576MD-4 9.5mm ハトメパンチセット |
| EA576MD-6 12.7mm ハトメパンチセット |
