詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MD-6

品名 : 12.7mm ハトメパンチセット

仕様

<セット内容> ・ハトメ(真鍮製)24組
・ワッシャーホールカッター(全長:75mm)
・ベース(φ35×27mm)
・インサートダイ(全長:97mm)
・木製ブロック(42×83×9.5mm)
内径 12.7mm
替ハトメ EA576MF-6
追加説明
カタログ価格

8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2092ページ

代替品

EA576MA-15
バリエーション一覧
EA576MD-4 9.5mm ハトメパンチセット
EA576MD-6 12.7mm ハトメパンチセット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 〈セット内容〉

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top