詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576MW

品名 : 8-15mm ハトメパンチ・プレス

仕様

<セット内容> ・ハンドプレス
・ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット)
サイズ 高さ:420mm
底板:250×320mm
材質 鋳鉄 重量 4kg
アルミ、真鍮製の両面ハトメのカシメ作業に
※片面ハトメには使用できません
大量のハトメ打ち作業に便利です。
木製底板付き
追加説明
カタログ価格

58,400 (税抜)/ 64,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/02 11:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2147ページ
バリエーション一覧
EA576MW 8-15mm ハトメパンチ・プレス
EA576MW-0 ハトメ用ハンドプレス
ウェブカタログ画像
  • カシメ用
  • ハトメ用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top