品番 : EA576MW-113
品名 : 13mm カシメ用ダイス
仕様
| サイズ | 13mm用 | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約76g | ||
| ハンドプレス(EA576MW、EA576MW-0)用、両面特大カシメ用交換コマ | |||
| 両面特大カシメのカシメ作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2092ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576MW-0 : ハトメ用ハンドプレス(本体のみ) |
| 本体 | EA576MW : 8-15mm ハトメパンチ・プレス |
ウェブカタログ画像
拡大
