品番 : EA576TA-14
品名 : [EA576TA用] 8.5mm ポンチ
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | PU-8.5P |
---|---|---|---|
全長 | 35mm | 穴あけサイズ | 8.5mm |
EA576TA用替ポンチ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 16:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0100ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA576TA-11 [EA576TA用] 5.5mm ポンチ |
EA576TA-12 [EA576TA用] 6.5mm ポンチ |
EA576TA-13 [EA576TA用] 7.5mm ポンチ |
EA576TA-14 [EA576TA用] 8.5mm ポンチ |
EA576TA-15 [EA576TA用] 10.5mm ポンチ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA576TA : ハンドパンチャーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※替ポンチのみです。