品番 : EA576TA-15
品名 : [EA576TA用] 10.5mm ポンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | PU-10.5P |
|---|---|---|---|
| 全長 | 35mm | 穴あけサイズ | 10.5mm |
| EA576TA用替ポンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA576TA-11 [EA576TA用] 5.5mm ポンチ |
| EA576TA-12 [EA576TA用] 6.5mm ポンチ |
| EA576TA-13 [EA576TA用] 7.5mm ポンチ |
| EA576TA-14 [EA576TA用] 8.5mm ポンチ |
| EA576TA-15 [EA576TA用] 10.5mm ポンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA576TA : ハンドパンチャーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※替ポンチのみです。
