詳細表示

このページのURL:

品番 : EA577-220

品名 : 220mm エンドカッティングニッパー

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 040455
全長(mm) 220 切断能力(φmm) 中硬線:3.0
硬線:3.0
材質 クロムバナジウム
滑り止めのPVCハンドル。
より良い性能のための高周波焼入れジョー。
追加説明
カタログ価格

3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0257ページ
バリエーション一覧
EA577-220 220mm エンドカッティングニッパー
EA577-250A 250mm エンドカッティングニッパー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top