品番 : EA577-250A
品名 : 250mm エンドカッティングニッパー
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 044855 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 250 | 切断能力(φmm) | 中硬線:3.0 硬線:3.0 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(CrV) | ||
| 滑り止めのPVCハンドル。 | |||
| より良い性能のための高周波焼入れジョー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/08 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA577-220 220mm エンドカッティングニッパー |
| EA577-250A 250mm エンドカッティングニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
