品番 : EA577L-6
品名 : 220mm エンドカッティングニッパー(メッキ)
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 9904220 |
---|---|---|---|
全長 | 220mm | 切断能力 | 中硬線:φ2.4mm、硬線:φ1.6mm |
斜刃(両傘切断) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 08:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0263ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA577L-6 220mm エンドカッティングニッパー(メッキ) |
EA577L-7 250mm エンドカッティングニッパー(メッキ) |
EA577L-8 280mm エンドカッティングニッパー(メッキ) |
拡大