詳細表示

このページのURL:

品番 : EA577L-7

品名 : 250mm エンドカッティングニッパー(メッキ)

高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 99 04 250
切断能力 中硬線:φ2.4mm
硬線:φ1.6mm
全長 250mm
重量 405g 刃形状 斜めの刃(切断面:両方傘状)
刃硬度 約61HRC 材質 特殊工具鋼
結束線をねじって切断する用途にも適しています。
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 22:58現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0257ページ
バリエーション一覧
EA577L-6 220mm エンドカッティングニッパー(メッキ)
EA577L-7 250mm エンドカッティングニッパー(メッキ)
EA577L-8 280mm エンドカッティングニッパー(メッキ)
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top