品番 : EA577LC-1
品名 : 140mm エンドカッティングニッパー(グリップ付/メッキ)
高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 6705140 |
---|---|---|---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
刃硬度 | HRC64 | 全長(mm) | 140 |
切断能力(mm) | 中硬線:φ3.1、ピアノ線:φ1.5 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
刃幅(mm) | 20 | 重量(g) | 165 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/05 18:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0262ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA577LC-1 140mm エンドカッティングニッパー(グリップ付/メッキ) |
EA577LC-2 160mm エンドカッティングニッパー(グリップ付/メッキ) |
EA577LC-3 200mm エンドカッティングニッパー(グリップ付/メッキ) |
拡大