品番 : EA579AD-15
品名 : 35x174mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用)
仕様
| 全長 | 174mm | 刃幅 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 先端:シリコンゴム |
重量(g) | 約15.5g |
| 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。 | |||
| R面用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AD-14 30x170mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) |
| EA579AD-15 35x174mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) |
| EA579AD-16 40x180mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
