詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AD-16

品名 : 40x180mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用)

仕様

全長 180mm 刃幅 40mm
材質 本体:ポリプロピレン 
先端:シリコンゴム
重量(g) 約17.8g
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
R面用
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/27 16:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0125ページ
バリエーション一覧
EA579AD-14 30x170mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用)
EA579AD-15 35x174mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用)
EA579AD-16 40x180mm コーキングヘラ(シリコンゴム付/R面用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top