品番 : EA579AD-2
品名 : 3本組 パテナイフ(プラスチック製)
仕様
| 〈セット内容〉 | 刃幅:38・76・152mmの3本組 | 全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 38・76・152mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 刃厚 | 約1.7mm | 穴径 | 約11.7mm |
| 重量 | 17g・26g・32g(刃幅の順に) | ||
| 耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度が長持ちします。 | |||
| 使い捨てで便利です。 | |||
| 耐溶剤性樹脂製 | |||
| 穴やひび割れを埋めたり、補修したり、削ったり、滑らかにしたりするのに最適です。 | |||
| ガラスなどの繊細な表面を削るのにも便利です。 | |||
| 洗って再利用することも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/09/17 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AD-2 3本組 パテナイフ(プラスチック製) |
| EA579AD-3 3本組 パテナイフ(プラスチック製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA579AN-31 : 38x180mm パテナイフ(プラスチック製) |
| セット商品 | EA579AN-33 : 76x180mm パテナイフ(プラスチック製) |
| セット商品 | EA579AN-35 : 152x180mm パテナイフ(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※3本組
