詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AD-3

品名 : 3本組 パテナイフ(プラスチック製)

仕様

〈セット内容〉 刃幅:38・50・76mmの3本組 全長 180mm
刃幅 38・50・76mm 材質 ポリプロピレン
刃厚 約1.8mm 穴径 約12mm
重量 18g・22g・22g(刃幅の順に)
耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度が長持ちします。
使い捨てで便利です。
耐溶剤性樹脂製
穴やひび割れを埋めたり、パッチを当てたり、削ったり、滑らかにしたりするのに最適です。
ガラスなどの繊細な表面を削るのにも便利です。
洗って再利用することも可能です。
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/09/16 17:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0124ページ
バリエーション一覧
EA579AD-2 3本組 パテナイフ(プラスチック製)
EA579AD-3 3本組 パテナイフ(プラスチック製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top