品番 : EA579AN-32
品名 : 50x180mm パテナイフ(プラスチック製)
仕様
| 全長 | 180mm | 刃幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 刃厚 | 約1.7mm |
| 穴径 | 約11.7mm | ||
| 耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。 | |||
| 軽量構造で使用中も疲れません。 | |||
| 長時間の使用でも快適なグリップ | |||
| 耐溶剤性 | |||
| ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 | |||
| 表面の補修、削り取り、平滑化に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/02/01 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AN-31 38x180mm パテナイフ(プラスチック製) |
| EA579AN-32 50x180mm パテナイフ(プラスチック製) |
| EA579AN-33 76x180mm パテナイフ(プラスチック製) |
| EA579AN-34 101x180mm パテナイフ(プラスチック製) |
| EA579AN-35 152x180mm パテナイフ(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
