詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AN-34

品名 : 101x180mm パテナイフ(プラスチック製)

仕様

全長 180mm 刃幅 101mm
材質 ポリプロピレン 刃厚 約1.7mm
穴径 約11.7mm
耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。
軽量構造で使用中も疲れません。
長時間の使用でも快適なグリップ
耐溶剤性
ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。
表面の補修、削り取り、平滑化に適しています。
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/11 23:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0124ページ
バリエーション一覧
EA579AN-31 38x180mm パテナイフ(プラスチック製)
EA579AN-32 50x180mm パテナイフ(プラスチック製)
EA579AN-33 76x180mm パテナイフ(プラスチック製)
EA579AN-34 101x180mm パテナイフ(プラスチック製)
EA579AN-35 152x180mm パテナイフ(プラスチック製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top