品番 : EA579AD-25A
品名 : 25mm コーキングヘラ
仕様
| 材質 | 発泡ポリエチレン樹脂 | サイズ | 全長:160mm 刃幅:25mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 15mm | 入数 | 1本入り |
| 特長 | ・被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 ・握りやすく、持ちやすい形状 ・カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。 |
||
| 充てん後すぐにならしてください。 | |||
| ならしは1回で行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/01 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AD-20A 20mm コーキングヘラ |
| EA579AD-25A 25mm コーキングヘラ |
| EA579AD-30A 30mm コーキングヘラ |
