詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AD-30A

品名 : 30mm コーキングヘラ

仕様

材質 発泡ポリエチレン樹脂 サイズ 全長:160mm
刃幅:30mm
厚み 15mm 入数 1本入り
特長 ・被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
・握りやすく、持ちやすい形状
・カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
充てん後すぐにならしてください。
ならしは1回で行ってください。
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/08 04:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0125ページ
バリエーション一覧
EA579AD-20A 20mm コーキングヘラ
EA579AD-25A 25mm コーキングヘラ
EA579AD-30A 30mm コーキングヘラ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top