品番 : EA579AF-41
品名 : 10x195mm スクレーパー(超硬付)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02277 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 195mm | 刃幅 | 10mm |
| 刃厚 | 4.0mm | 重量 | 70g |
| 材質 | 刃:超硬刃 ハンドル:ポリプロピレン |
||
| 塗装・清掃の剥がし作業に | |||
| 落下防止コード取付穴付 | |||
| 薄型軽量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AF-41 10x195mm スクレーパー(超硬付) |
| EA579AF-42 30x195mm スクレーパー(超硬付) |
| EA579AF-43 50x195mm スクレーパー(超硬付) |
ウェブカタログ画像
拡大

