詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-35

品名 : 90x195mm パテベラ(プラスチック製)

仕様

材質 プラスチック(ポリアセタール) 用途 建築・工業用の下地に最適
全長 195mm 刃幅 90mm
刃厚 0.8mm(±0.1mm)
耐水性に優れたプラスチック製パテベラです。
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/11/11 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0124ページ
バリエーション一覧
EA579AJ-35 90x195mm パテベラ(プラスチック製)
EA579AJ-36 125x195mm パテベラ(プラスチック製)
EA579AJ-37 150x125mm パテベラ(プラスチック製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top