品番 : EA579AJ-37
品名 : 150x125mm パテベラ(プラスチック製)
仕様
| 材質 | プラスチック(ポリアセタール) | 用途 | 建築・工業用の下地に最適 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 刃幅 | 150m |
| 重量(g) | 66.7g | ||
| 耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。 | |||
| 硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。 | |||
| 建築用及び車両用に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/11 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AJ-35 90x195mm パテベラ(プラスチック製) |
| EA579AJ-36 125x195mm パテベラ(プラスチック製) |
| EA579AJ-37 150x125mm パテベラ(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
