品番 : EA579AJ-53
品名 : 30x120mm パテベラ(ポリアミド製)
仕様
| 全長 | 120mm | 刃幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアミド | 重量 | 8.7g |
| 鈑金用 | |||
| ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。 | |||
| 車両の微妙な曲線にも対応出来ます。 | |||
| 薬品性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/08 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
