品番 : EA579AJ-57
品名 : 90x195mm パテベラ(ポリアミド製)
仕様
全長 | 195mm | 刃幅 | 90mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリアミド | 重量 | 19.5g |
鈑金用 | |||
ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。 | |||
車両の微妙な曲線にも対応出来ます。 | |||
薬品性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/16 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0126ページ |
拡大