品番 : EA579AJ-56
品名 : 75x195mm パテベラ(ポリアミド製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 195mm | 刃幅 | 75mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリアミド | 重量 | 19g |
鈑金用 | |||
ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。 | |||
車両の微妙な曲線にも対応出来ます。 | |||
薬品性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 09:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0126ページ |
代替品
|
拡大