詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-81

品名 : 75x390mm 防水コーキングヘラ(角型)

仕様

全長 390mm 刃幅 75mm
重量(g) 約62.8 ブレード厚 約1.2mm
刃サイズ 75×250mm 材質 刃:ステンレス
柄:天然木
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0125ページ
バリエーション一覧
EA579AJ-81 75x390mm 防水コーキングヘラ(角型)
EA579AJ-83 100x340mm 防水コーキングヘラ(角型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top