品番 : EA579AJ-83
品名 : 100x340mm 防水コーキングヘラ(角型)
仕様
| 全長 | 340mm | 刃幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 約262.9 | ブレード厚 | 約1.2mm |
| 刃サイズ | 100×200mm | 材質 | 刃:ステンレス 柄:天然木 |
| 防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AJ-81 75x390mm 防水コーキングヘラ(角型) |
| EA579AJ-83 100x340mm 防水コーキングヘラ(角型) |
ウェブカタログ画像
拡大
