品番 : EA579AK-4
品名 : 50x218mm パテベラ(ステンレス/軟)
仕様
| 全長 | 218mm | 刃幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ステンレス | 腰の硬さ | 軟 |
| 刃長 | 102mm | 刃厚 | 0.5mm |
| 重量 | 60g | ||
| 人間工学に基づいたソフトグリップハンドル | |||
| ステンレス製の刃は耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/08/17 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
