品番 : EA579AK-6
品名 : 75x218mm パテベラ(ステンレス/軟)
仕様
全長 | 218mm | 刃幅 | 75mm |
---|---|---|---|
刃材質 | ステンレス | 腰の硬さ | 軟 |
刃長 | 102mm | 刃厚 | 0.5mm |
重量 | 70g | ||
人間工学に基づいたソフトグリップハンドル | |||
ステンレス製の刃は耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 61 (2025/06/27 14:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0126ページ |