詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AL-17

品名 : 38x122mm マルチツール(ステンレス/折畳式/硬)

仕様

刃幅 38mm 全長 203mm
刃材質 ステンレス ハンドル材質 ナイロン
折りたたみサイズ 40×122×12mm(実寸) 腰の硬さ 硬
ステンレス製のため、錆びにくく耐久性に優れています
セーフティーロック式
横の窪みでローラー刷毛の余分な塗料を落とすことができます。
缶開けも可能
折りたたむことで怪我のリスクを軽減します。
しっかりと握れて長期間の使用にも耐える耐久性のあるナイロン製ハンドル
追加説明
カタログ価格

3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/15 15:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0128ページ

代替品

EA579AL-18
バリエーション一覧
EA579AL-17 38x122mm マルチツール(ステンレス/折畳式/硬)
EA579AL-18 38x122mm マルチツール(ステンレス/折畳式/硬・軟)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top