品番 : EA579AL-18
品名 : 38x122mm マルチツール(ステンレス/折畳式/硬・軟)
仕様
| 刃幅 | 38mm | 全長 | 203mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ステンレス | ハンドル材質 | ナイロン |
| 折りたたみサイズ | 40×122×15mm(実寸) | 腰の硬さ | 硬/軟 |
| 2種類のステンレスブレード(多用途スクレーパー+パテナイフ) | |||
| ステンレス製のため、錆びにくく耐久性に優れています | |||
| セーフティーロック式 | |||
| 横の窪みでローラー刷毛の余分な塗料を落とすことができます。 | |||
| 缶開けも可能 | |||
| 折りたたむことで怪我のリスクを軽減します。 | |||
| しっかりと握れて長期間の使用にも耐える耐久性のあるナイロン製ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AL-17 38x122mm マルチツール(ステンレス/折畳式/硬) |
| EA579AL-18 38x122mm マルチツール(ステンレス/折畳式/硬・軟) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
