品番 : EA579AM-75
品名 : 200mm タイルダラウトスプレッダー
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 256155 |
|---|---|---|---|
| ゴム幅 | 200mm | 刃材質 | ゴム |
| 重量(g) | 130 | 全長 | 80mm |
| 刃長 | 31mm | ||
| タイル目地剤を塗り広げる際に便利なゴム製の刷毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/01 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AM-75 200mm タイルダラウトスプレッダー |
| EA579AM-76 300mm タイルダラウトスプレッダー |
ウェブカタログ画像
拡大
